Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
47 mm
altezza
130 mm
profondità
125 mm
peso
0,549 kg
tipo di tensione di alimentazione
DC
connettore d'ingresso
Altro
Tensione d'ingresso
18 ... 30 V
Tensione d'uscita
Disponibilità:
Prodotto non rendibile