› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC

Cod. Rexel CX2905744
Cod. Produttore 2905744
Cod. EAN 4046356992367

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 0.5-10 A
  • Protezione: limitazione attiva corrente
  • Canali: 8 uscite protette
  • Installazione: su guida DIN
  • Funzione: blocco elettronico correnti
  • Tipo: interruttore elettronico
  • Serie: CBM E8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione elettronico a più canali con limitazione attiva di corrente per la protezione di otto utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con procedura guidata e blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

80 A

tipo di montaggio

Altro

larghezza

41 mm

altezza

130 mm

profondità

121 mm

Tensione d'esercizio

30 V

con contatto telecomunicazioni

Tipologia costruttiva

Modulo completo

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Senza separazione galvanica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

Limitazione di corrente attiva x IN

2

Tipo di fusibile

Elettronico

Fail-Safe-Element

15 A

Tempo di spegnimento

0,02 MILLISECOND

Max. carico capacitivo

0,08 MICROFARAD

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC