› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP DC UPS

Cod. Rexel CX2907074
Cod. Produttore 2907074
Cod. EAN 4055626171708

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24 V DC / 20 A
  • Corrente di ricarica: 5 A
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessione: Vite
  • Protocollo: EtherNet/IP (Modbus/TCP)
  • Serie: QUINT4
  • Tecnologia: IQ Technology

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT DC UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montaggio su guida DIN, Connessione a vite, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A, corrente di ricarica: 5 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

peso

0,5422 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

18 ... 30 V

Tensione d'uscita

18 ... 30 V

QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP DC UPS