Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
290 mm
altezza
130 mm
profondità
125 mm
peso
5,151 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
connettore d'ingresso
Altro
Tensione d'ingresso
90 ... 264 V
Tensione d'uscita
100 ... 100 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile