› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-PS/3AC/48DC/20 ALIMENTATORE

Cod. Rexel CX2904627
Cod. Produttore 2904627
Cod. EAN 4063151023171

Informazioni principali

  • Ingresso: 3 fase
  • Uscita: 48 V DC / 20 A
  • Tensione regolabile: 48-56 V DC
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: alimentazione switching
  • Serie: QUINT POWER
  • Protezione: standard industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 48 V DC / 20 A, regolabile da 48 V DC ... 56 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

1217 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

120 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

30 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

48 ... 56 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 780 V

QUINT4-PS/3AC/48DC/20 ALIMENTATORE