› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-PS/3AC/24DC/10 ALIMENTATORE

Cod. Rexel CX2904621
Cod. Produttore 2904621
Cod. EAN 4046356986878

Informazioni principali

  • Ingresso: trifase
  • Uscita: 24 V DC / 10 A
  • Tipo: alimentatore a commutazione
  • Curva uscita: a scelta
  • Tecnologia: SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Interfaccia: NFC
  • Serie: QUINT4
  • Protezione: primaria

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore QUINT POWER a commutazione primaria con curva caratteristica dell'uscita a scelta, tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaccia NFC, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 10 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

274 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

50 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 780 V

QUINT4-PS/3AC/24DC/10 ALIMENTATORE