› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-PS/24DC/24DC/20/SC CONVERTIT

Cod. Rexel CX1046805
Cod. Produttore 1046805
Cod. EAN 4055626644820

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24 V DC / 20 A
  • Tipo: Convertitore DC/DC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tecnologia: SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Serie: QUINT POWER
  • Protezione: Selettiva fusibile
  • Applicazione: Switching

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DC/DC converter switching, QUINT POWER, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

larghezza di montaggio

70 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

30 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale DC

18 ... 32 V

QUINT4-PS/24DC/24DC/20/SC CONVERTIT