› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-PS/24DC/24DC/20/SC/+ CONVERT

Cod. Rexel CX1046881
Cod. Produttore 1046881
Cod. EAN 4055626645629

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24 V DC / 20 A
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: SFB Technology
  • Tipo: Convertitore DC/DC switching
  • Serie: QUINT POWER
  • Corrente uscita: 20 A
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DC/DC converter switching, QUINT POWER, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

larghezza di montaggio

70 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

30 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale DC

18 ... 32 V

QUINT4-PS/24DC/24DC/20/SC/+ CONVERT