› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-PS/1AC/48DC/10 ALIMENTATORE

Cod. Rexel CX2904611
Cod. Produttore 2904611
Cod. EAN 4055626355078

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 48 V DC
  • Corrente uscita: 10 A
  • Tipo ingresso: Monofase
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Serie: QUINT POWER
  • Tipo alimentatore: Switching
  • Curva uscita: Selezionabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching QUINT POWER per montaggio su guida DIN con curva caratteristica di uscita a scelta e tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: monofase, uscita: 48 V DC / 10 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

519 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

70 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

48 ... 56 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

QUINT4-PS/1AC/48DC/10 ALIMENTATORE