Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
45 mm
altezza
106 mm
profondità
90 mm
Altezza della parte incassata
assorbimento di potenza
96,3 VOLT_AMPERE
larghezza di montaggio
adatto per funzioni di sicurezza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
potenza erogata
51 W
Tensione d'uscita regolata
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
Adatto per montaggio su guida portante
stabilizzato
grado di protezione (IP)
IP20
resistente a corto circuito
Max. corrente d'uscita 1
4 A
valore nominale tensione d'uscita 1
15 V
valore nominale corrente d'uscita 1
2 A
Grado di protezione (NEMA)
Altro
1a tensione d'uscita
15 ... 15 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
85 ... 264 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
100 ... 240 V
Tensione di alimentazione nominale DC
88 ... 275 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile