› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC ALIMENTAT

Cod. Rexel CX2904599
Cod. Produttore 2904599
Cod. EAN 4055626156057

Informazioni principali

  • Tipo: Alimentazione switching
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Ingresso: 1 fase
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 3,8 A
  • Regolabile: 24-28 V DC
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 3,8 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

99 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

99 mm

assorbimento di potenza

104 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

45 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

90 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

7 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3,8 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

88 ... 350 V

QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC ALIMENTAT