Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2909576
Cod. Produttore
2909576
Cod. EAN
4055626356495

Informazioni di prodotto

  • Tipo alimentazione: switching
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: guida DIN
  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 24 V DC / 2,5 A
  • Tensione regolabile: 24-28 V DC
  • Serie: QUINT POWER

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 2,5 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

larghezza

32 mm

altezza

106 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

106 mm

assorbimento di potenza

71 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

32 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

88 ... 350 V

Produttore

QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT ALIM. SWI