Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2904607
Cod. Produttore
2904607
Cod. EAN
4055626255767

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 12 V DC / 7,5 A
  • Tensione uscita: regolabile 12-15 V DC
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo alimentazione: switching
  • Serie: QUINT POWER
  • Protezione: alta affidabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 7,5 A, regolabile da 12 V DC ... 15 V DC

larghezza

45 mm

altezza

106 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

106 mm

assorbimento di potenza

96,3 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

45 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

90 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

12,75 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

7,5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

12 ... 15 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

88 ... 350 V

Produttore

QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT ALIM. SWI