› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT ALIM. SWI

Cod. Rexel CX2904605
Cod. Produttore 2904605
Cod. EAN 4055626255736

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 12 V DC
  • Corrente uscita: 2,5 A
  • Ingresso: 1 fase
  • Regolabile: 12-15 V DC
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: Switching
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 2,5 A, regolabile da 12 V DC ... 15 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

106 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

106 mm

assorbimento di potenza

32,8 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

22,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

12 ... 15 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

88 ... 350 V

QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT ALIM. SWI