› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-PS/1AC/110DC/4

Cod. Rexel CX2904613
Cod. Produttore 2904613
Cod. EAN 4063151023461

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 110 V DC
  • Corrente uscita: 4 A
  • Tipo alimentazione: Switching
  • Connessione: Vite
  • Montaggio: Guida DIN
  • Ingresso: 1 fase
  • Regolabile: 110-135 V DC
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 110 V DC / 4 A, regolabile da 110 V DC ... 135 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

474 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

70 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

440 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

110 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

110 ... 135 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

QUINT4-PS/1AC/110DC/4