› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT DC/

Cod. Rexel CX1066704
Cod. Produttore 1066704
Cod. EAN 4055626734255

Informazioni principali

  • Ingresso: 12-24 V DC
  • Uscita: 12 V DC / 2,5 A
  • Tipo: Convertitore DC/DC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: QUINT POWER
  • Protezione: Switching
  • Corrente max: 2,5 A
  • Applicazione: Alimentazione industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DC/DC converter switching, QUINT POWER, Montaggio su guida DIN, ingresso: 12 V DC - 24 V DC, uscita: 12 V DC / 2,5 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

106 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

106 mm

larghezza di montaggio

22,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

5 ... 15 V

Tensione di alimentazione nominale DC

9 ... 32 V

QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT DC/