› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/SC DC/DC

Cod. Rexel CX1066703
Cod. Produttore 1066703
Cod. EAN 4055626733692

Informazioni principali

  • Ingresso: 12-24 V DC
  • Uscita: 24 V DC / 1,3 A
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tipo: Convertitore DC/DC
  • Serie: QUINT POWER
  • Protezione: Switching
  • Corrente: 1,3 A
  • Tensione uscita: 24 V DC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DC/DC converter switching, QUINT POWER, Montaggio su guida DIN, ingresso: 12 V DC - 24 V DC, uscita: 24 V DC / 1,3 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

99 mm

larghezza di montaggio

22,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1,3 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale DC

9 ... 32 V

QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/SC DC/DC