› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 ALIMENT

Cod. Rexel CX2907720
Cod. Produttore 2907720
Cod. EAN 4055626231396

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48 V DC
  • Corrente: 2x20 A / 1x40 A
  • Tipo: Modulo a diodi
  • Installazione: Guide di supporto
  • Protezione: Ridondanza completa
  • Serie: QUINT4
  • Applicazione: Alimentazione DC
  • Configurazione: 2 diodi paralleli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a diodi per guide di supporto 48 V DC/2x20 A o 1x40 A. Ridondanza completa fino all'utente.

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tensione d'esercizio in DC

30 ... 56 V

QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 ALIMENT