› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB CAPACIT

Cod. Rexel CX1065635
Cod. Produttore 1065635
Cod. EAN 4055626728247

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24 V DC / 20 A
  • Capacità: 16 kJ
  • Accumulo: Condensatore doppio strato
  • Montaggio: Guida DIN
  • Interfaccia: USB Modbus/RTU
  • Serie: QUINT4-CAP
  • Fissaggio: Adattatore universale UTA 107

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS QUINT DC con capacità integrata, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107

Caratteristiche tecniche

larghezza

244 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

peso

2,856 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

22,5 ... 30 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB CAPACIT