› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-BUFFER/24DC/40 MODULO BUFFER

Cod. Rexel CX2908283
Cod. Produttore 2908283
Cod. EAN 4055626309200

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 40 A
  • Tipo: Modulo buffer
  • Serie: QUINT
  • Protezione: Buffer integrato
  • Applicazione: Alimentazione continua
  • Compatibilità: QUINT4
  • Dimensioni compatte: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT BUFFER,

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

131,05 mm

profondità

132,2198 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

QUINT4-BUFFER/24DC/40 MODULO BUFFER