› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT4-BUFFER/24DC/20 MODULO BUFFER

Cod. Rexel CX2907913
Cod. Produttore 2907913
Cod. EAN 4055626309040

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo: Modulo buffer
  • Serie: QUINT4
  • Applicazione: Buffer di potenza
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Montaggio: Modulo compatto
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT BUFFER,

Caratteristiche tecniche

larghezza

56 mm

altezza

130,0512 mm

profondità

131,8198 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

QUINT4-BUFFER/24DC/20 MODULO BUFFER