› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40

Cod. Rexel CX2314642
Cod. Produttore 2314642
Cod. EAN 4046356147057

Informazioni principali

  • Collegamento: 1:1
  • Connessione: 40 poli
  • Tipo collegamento: a vite
  • Funzione: Modulo accoppiamento
  • Compatibilità: universale
  • Serie: FLKM-KS40/YCS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di accoppiamento universale con collegamento 1:1 tra connessione di sistema a 40 poli e connessione a vite.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

112 mm

altezza

89,6 mm

profondità

65,8 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40