› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 DC U

Cod. Rexel CX2320461
Cod. Produttore 2320461
Cod. EAN 4046356731515

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 10 A
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Range tensione: 18-30 V DC
  • Tipo: DC UPS
  • Serie: QUINT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT DC UPS, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, uscita: 24 V DC / 10 A, 18 V DC ... 30 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

peso

0,6 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tempo di trasferimento a pieno carico

10800 min

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

18 ... 30 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 DC U