› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

QUINT-REDSET/1AC/24DC/20

Cod. Rexel CX2942111
Cod. Produttore 2942111
Cod. EAN 4017918080600

Informazioni principali

  • Serie: EMG 10-REL/KSR-G
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 apertura (AgNi)
  • Potenza: medie-grandi
  • Relè: saldato
  • Applicazione: modulo a relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto in apertura, tensione d’ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,02 A

larghezza

10,6 mm

altezza

75 mm

profondità

53,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

QUINT-REDSET/1AC/24DC/20