› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

QUINT-REDSET/1AC/24DC/10

Cod. Rexel CX2942108
Cod. Produttore 2942108
Cod. EAN 4017918080594

Informazioni principali

  • Serie: EMG 10-REL/KSR-G
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • 1 contatto in chiusura
  • Contatti: AgNi
  • Potenza: medie-grandi
  • Relè saldato incluso
  • Modulo a relè
  • Applicazione: moduli a relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a relè, con relè saldato, contatti (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,021 A

larghezza

10,6 mm

altezza

75 mm

profondità

53,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

QUINT-REDSET/1AC/24DC/10