› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

QUINT-PS/3AC/24DC/40

Cod. Rexel CX2861014
Cod. Produttore 2861014
Cod. EAN 4017918078676

Informazioni principali

  • Serie: ST-REL3-KG
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Tipo contatto: 1 contatto di scambio
  • Materiale contatti: AgNi
  • Potenza: piccola a grande
  • LED di segnalazione: presente
  • Tipo: relè miniatura
  • Montaggio: innestabile su morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina a relè, equipaggiata con relè miniatura, contatti (AgNi): potenze da piccole a grandi, 1 contatto di scambio, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, con LED, innestabile su morsetti base

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,021 A

larghezza

20,8 mm

altezza

33 mm

profondità

66,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

QUINT-PS/3AC/24DC/40