› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT-PS/1AC/48DC/20 Alimentatore

Cod. Rexel CX2866695
Cod. Produttore 2866695
Cod. EAN 4046356547727

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 48 V DC
  • Corrente uscita: 20 A
  • Regolazione tensione: 30-56 V DC
  • Ingresso: 1 fase
  • Connessione: a vite
  • Protezione: SFB Technology
  • Tipo alimentazione: Switching
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 1 fase, uscita: 48 V DC / 20 A, regolabile da 30 V DC ... 56 V DC, 90 V DC ... 300 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

180 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

1046 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

180 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

22,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

30 ... 56 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 300 V

QUINT-PS/1AC/48DC/20 Alimentatore