› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

QUINT-PS/12DC/12DC/8 ALIMENTATORE

Cod. Rexel CX2905007
Cod. Produttore 2905007
Cod. EAN 4046356908412

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 12 V DC / 8 A
  • Regolabile: 5 V DC - 18 V DC
  • Connessione: a vite
  • Guida di supporto: 35 mm
  • Tipo: DC/DC Converter
  • Serie: QUINT POWER
  • Montaggio: Guida DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUINT POWER, Connessione a vite, Guida di supporto: 35 mm, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 8 A, regolabile da 5 V DC ... 18 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

110 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

32 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

96 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

8 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

5 ... 18 V

Tensione di alimentazione nominale DC

9 ... 18 V

QUINT-PS/12DC/12DC/8 ALIMENTATORE