Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTZ81X18
Cod. Produttore
QTZ81X18
Cod. EAN
4008321863263

Informazioni di prodotto

QUICKTRONIC® QTz8 1X18

Documentazione tecnica

ECG per lampade fluorescenti lineari T5/26 mm (ECG). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz. Indice di efficienza energetica EEI: A2. Vantaggi del prodotto: Involucro compatto. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Aree di applicazione: Edifici pubblici. Padiglioni sportivi. Strisce luminose. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

potenza della lampada

19,00 W

tensione nominale

220…240 V

esecuzione

elettronico

per tipo di lampada HI

per tipo di lampada T7

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T16-R

per tipo di lampada T26

per tipo di lampada T-R

per tipo di lampada T-U

per tipo di lampada TC-D

per tipo di lampada TC-DD

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada TC-F

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada TC-S

per tipo di lampada TC-SEL

per tipo di lampada TC-T

per tipo di lampada TC-TEL

adatto per numero di lampade

1

adatto per potenza lampada

18 W

scatola

alloggiamento metallico

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

Serie

QUICKTRONIC___QTz8

Produttore

QUICKTRONIC QTz8 19 W