Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

Cod. Rexel
AITC146900B
Cod. Produttore
146900B
Cod. EAN
8010703551633

Informazioni di prodotto

Il trasformatore lamellare AITC146900B unisce efficienza e durata in un design compatto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Manutenzione semplificata
  • Compatibilità con standard internazionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla riduzione delle perdite
  • Elevata affidabilità e lunga durata
  • Ottima dissipazione del calore per prestazioni costanti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore lamellare modello AITC146900B offre elevate prestazioni di efficienza e affidabilità per applicazioni elettriche di potenza. Costruito con materiali di alta qualità, presenta una struttura lamellare che garantisce una migliore dissipazione del calore e una riduzione delle perdite energetiche. La sua configurazione robusta e resistente assicura una lunga durata nel tempo, anche in condizioni operative intensive. Il design compatto permette un facile installamento e manutenzione, rendendolo ideale per sistemi di distribuzione e trasformazione di energia. La compatibilità con standard internazionali e la sua elevata protezione IP assicurano sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e civili. Questo trasformatore lamellare è progettato per ottimizzare le performance elettriche, offrendo un equilibrio perfetto tra efficienza energetica e durabilità.

tipo di trasformatore

trasformatore a nucleo ferroso

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

metallo/legno

colore

Bianco

tensione d’ingresso

220 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

trasformatore di sicurezza

altezza

30 mm

larghezza

42 mm

lunghezza

153 mm

Produttore

Trasformatore lamellare 50 VA uscita 12 V

€ 12,15 x 1 pz.