Descrizione del prodotto
Quasar è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un design essenziale e contemporaneo, ideale per ambienti residenziali, commerciali e professionali. Dotato della tecnologia POWER SWITCH, permette di selezionare tre diverse potenze in fase di installazione, adattando il flusso luminoso alle specifiche esigenze progettuali e ottimizzando consumi energetici e comfort visivo. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento integrate e ottica in policarbonato a dischi concentrici, garantisce elevata resistenza meccanica (IK10) e protezione IP65. Il sistema di dissipazione termica assicura prestazioni elevate e lunga durata dei LED, con mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore. Il prodotto è dotato di connettore stagno per installazione rapida, gancio di sospensione pieghevole a 180° e interfaccia di controllo Zhaga 0-10V. Offre un flusso luminoso di 26.000 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80, garantendo luce uniforme, stabile e di alta qualità. Classe di isolamento I, fattore di potenza ≥0,95 e protezione contro sovratensioni di 6 kV completano il profilo tecnico di questo apparecchio versatile e performante. Descrizione del produttore: Quasar - POWER SWITCH - 90 - UGR25 - Zhaga socket 0/10