Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS38009100
Cod. Produttore
38009100
Cod. EAN
8012952189636

Informazioni di prodotto

QUASAR 2896 LED 150W CLD ANTRACITE
Quasar 2896 LED 150W è un apparecchio di illuminazione industriale caratterizzato da un design compatto con diametro di 280 mm e altezza di 164 mm, realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento integrate. La sua ottica in policarbonato a dischi concentrici garantisce una distribuzione luminosa efficiente. Dotato di LED ad alta potenza con temperatura colore di 4000 K, offre un flusso luminoso di 26844 lumen e un’efficienza luminosa di 179 lm/W. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere temperature ottimali, assicurando elevate prestazioni e lunga durata fino a 60000 ore. Il prodotto è resistente agli urti (IK08), ha grado di protezione IP65 e funziona con tensione AC da 220 a 240 V. Verniciato con polveri poliestere resistenti alla corrosione e stabilizzato ai raggi UV, è completo di connettore stagno per installazione rapida e golfare per sospensione. Classe di isolamento I e fattore di potenza ≥0.95 garantiscono sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Quasar - 280

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

164 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

179 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Quasar 2896 LED 150W IP65 Industriale Antracite