Descrizione del prodotto
La lampada industriale LED Quasar 2896 da 100W è caratterizzata da un design modulare e professionale che garantisce flessibilità e affidabilità. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un'efficace dissipazione del calore, mantenendo le prestazioni ottimali dei LED per una lunga durata. L'ottica è realizzata in policarbonato con dischi concentrici, mentre la finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con colore nero antracite. La lampada è dotata di connettore stagno per un'installazione rapida e di gancio per il montaggio a sospensione. Offre un flusso luminoso di 18.022 lumen con temperatura colore di 4000 K, efficienza luminosa di 180 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. È progettata per funzionare con tensione AC da 220 a 240 V e frequenza 50/60 Hz, con classe di isolamento I. La protezione meccanica è IK08 e il grado di protezione IP65, adatta a temperature ambientali da -40 °C a +40 °C. La lampada è conforme alle norme CE e ha un’etichetta energetica di classe C, con garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Quasar - 240