Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41115500
Cod. Produttore
41115500
Cod. EAN
8012952559705

Informazioni di prodotto

QUASAR 1110 SAP-E 400 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Portalampada E40 in alluminio, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nell'installazione di apparecchiature elettriche. La finitura in alluminio conferisce robustezza e un aspetto professionale, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono componenti elettrici performanti e sicuri.

potenza della lampada

400 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP20