› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Quarto polo aggiuntivo IEC/EN chiusura simultanea per sezionatori GL 160-315A AC21A

Cod. Rexel LWGLX420315
Cod. Produttore GLX420315
Cod. EAN 8013975228555

Informazioni principali

  • Corrente termica: 315 A
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Tensione impulso: 12 kV
  • Corrente impiego AC21A: 315 A
  • Corrente impiego AC23A 500/690V: 250 A
  • Dimensioni: 197x114x120 mm
  • Omologazioni: IEC/EN 60947-1/3
  • Serie: GL 160-315A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUARTO POLO AGGIUNTIVO IEC/EN, CHIUSURA SIMULTANEA CON I POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONI GL0160C1...GL0315C1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Quarto polo aggiuntivo IEC/EN chiusura simultanea per sezionatori GL 160-315A AC21A