› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Quarto polo aggiuntivo 63A AC21A AC23A per interruttore sezionatore chiusura simultanea

Cod. Rexel LWGAX42063SA
Cod. Produttore GAX42063SA
Cod. EAN 8013975188309

Informazioni principali

  • Corrente termica aria: 63 A
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Impulso tensione tenuta: 8 kV
  • Corrente impiego AC21A: 63 A
  • Potere chiusura AC23A 400V: 450 A
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Sezione conduttori: 0,75-16 mm²
  • Serie: GA...A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUARTO POLO AGGIUNTIVO, CHIUSURA SIMULTANEA CON I POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONI GA...A, 63A

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Quarto polo aggiuntivo 63A AC21A AC23A per interruttore sezionatore chiusura simultanea