Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAX42063A
Cod. Produttore
GAX42063A
Cod. EAN
8013975177778

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 63 A
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Corrente impiego AC21A: 63 A
  • Potere di chiusura AC23A 400V: 630 A
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Sezione conduttori: 4-70 mm²
  • Temperatura impiego: -25°C / +55°C
  • Serie: GAX42
Descrizione del produttore: QUARTO POLO AGGIUNTIVO, CHIUSURA SIMULTANEA CON I POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONI GA...A, 63A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Produttore

Quarto polo aggiuntivo AC21A 63A per interruttore sezionatore chiusura simultanea

€ 14,06 x 1 pz.
(pz.)