Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAX42040A
Cod. Produttore
GAX42040A
Cod. EAN
8013975177761

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica 40 A
  • Tensione isolamento 1000 V
  • Corrente impiego AC21A 40 A
  • Potere di chiusura 400 A
  • Durata meccanica 100000 cicli
  • Grado protezione IP20
  • Temperatura esercizio -25/+55 °C
  • Serie GA...A
Descrizione del produttore: QUARTO POLO AGGIUNTIVO, CHIUSURA SIMULTANEA CON I POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONI GA...A, 40A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Produttore

Quarto polo aggiuntivo AC21A 40A chiusura simultanea per interruttore sezionatore

€ 9,12 x 1 pz.
(pz.)