› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Quarto polo aggiuntivo AC21A 160A chiusura simultanea per interruttore sezionatore

Cod. Rexel LWGAX42160A
Cod. Produttore GAX42160A
Cod. EAN 8013975222638

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Potere di chiusura: 1250 A (AC23A 400V)
  • Potere di apertura: 1000 A (AC23A 400V)
  • Durata meccanica: 30000 cicli
  • Sezione conduttori: 4-70 mm²
  • Temperatura impiego: -25°C / +55°C
  • Serie: GA...A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUARTO POLO AGGIUNTIVO, CHIUSURA SIMULTANEA CON I POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE. PER ESECUZIONI GA...A, 160A

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Quarto polo aggiuntivo AC21A 160A chiusura simultanea per interruttore sezionatore