Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33094000
Cod. Produttore
33094000
Cod. EAN
8012952180008

Informazioni di prodotto

QUARK 3.7 2881 LED 90W CLD RAL 7021
Descrizione del produttore: Quark 3.7 - diffusore in policarbonato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

150 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

90 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

170 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C