Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33094300
Cod. Produttore
33094300
Cod. EAN
8012952180046

Informazioni di prodotto

QUARK 3.7 2881 LED 245W CLD RAL 7021
Questa plafoniera LED modello Quark 3.7 con diffusore in policarbonato trasparente è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un'ottima dissipazione del calore per mantenere elevate prestazioni e una lunga vita utile del LED. La potenza assorbita è di 245 W con un flusso luminoso di 37.408 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce naturale e intensa. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, adatto quindi anche ad ambienti esterni o industriali. Il rivestimento in poliestere è resistente alla corrosione, alla nebbia salina e ai raggi UV, ideale per condizioni ambientali difficili. Dotato di connettore impermeabile per un’installazione rapida, controllo temperatura con auto-reset, protezione contro sovratensioni e valvola anticondensa, garantisce sicurezza e affidabilità. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e versatile. La plafoniera opera con tensione AC 220-240 V e frequenza 50-60 Hz, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore con un indice di resa cromatica CRI 80. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Quark 3.7 - diffusore in policarbonato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

150 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

245 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 35 °C

Produttore

Plafoniera LED 245W Quark 3.7 policarbonato IP66 esterno