Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33094200
Cod. Produttore
33094200
Cod. EAN
8012952180039

Informazioni di prodotto

QUARK 3.7 2881 LED 205W CLD RAL 7021
Il diffusore Quark 3.7 rappresenta una soluzione di illuminazione LED ad alte prestazioni, caratterizzata da un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficiente dissipazione del calore e una lunga durata del prodotto. Il diffusore è realizzato in policarbonato trasparente, assicurando un'illuminazione uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80 e una temperatura di colore di 4000 K, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e brillante. Con una potenza di 205 W e un flusso luminoso di 31.627 lumen, offre un'efficacia luminosa di 154 lm/W, garantendo un'illuminazione potente e al contempo efficiente dal punto di vista energetico. Il prodotto è progettato per funzionare con tensione alternata (AC) tra 220 e 240 V e frequenze da 50 a 60 Hz, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e classe di isolamento I. La resistenza agli urti è certificata IK08 e il grado di protezione IP66, rendendolo adatto anche ad ambienti esterni o industriali con condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -40 °C a +40 °C. Il trattamento superficiale prevede una verniciatura a polvere polyester resistente alla corrosione e ai raggi UV, colore grafite (RAL 7021), con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di connettore impermeabile per una rapida installazione senza apertura del corpo, controllo automatico della temperatura con reset, protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, e valvola anticondensa, garantisce affidabilità e sicurezza. Disponibile anche in versione con occhiello per installazione a sospensione. La conformità alle normative CE e la classe di sicurezza fotobiologica RG0 assicurano la qualità e la sicurezza del prodotto. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Quark 3.7 - diffusore in policarbonato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

150 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

205 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 205W Quark 3.7 IP66 IK08 esterno industriale