Descrizione del prodotto
La lampada DS33094100, modello 2881 Quark 3.7 con diffusore in policarbonato trasparente, è una soluzione di illuminazione LED ad alte prestazioni caratterizzata da un flusso luminoso di 25165 lumen e una potenza assorbita di 155 watt. Progettata con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un'efficace dissipazione del calore per mantenere temperature ottimali di funzionamento e una lunga durata del LED stimata in 50000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B20. Il prodotto presenta un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000 K, ideale per applicazioni che richiedono una luce naturale e uniforme. La struttura è resistente con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, adatta a condizioni ambientali estreme con temperature da -40 °C a +50 °C. Il rivestimento in poliestere antracite (RAL 7021) è stabilizzato ai raggi UV e resistente alla corrosione da nebbia salina, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, dispositivo di controllo temperatura con rearme automatico, protezione contro fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547 e valvola anticondensa. La versione standard include anche golfare per installazione a sospensione, con opzioni di sensori per gestione della luce disponibili su richiesta. Classe di isolamento I, alimentazione in corrente alternata (AC) 220-240 V, frequenza 50-60 Hz, fattore di potenza ≥0.9. Certificazioni CE e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Quark 3.7 - diffusore in policarbonato