Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33093000
Cod. Produttore
33093000
Cod. EAN
8012952179804

Informazioni di prodotto

QUARK 3.7 2880 LED 90W CLD RAL 7021
Il DS33093000 è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e agli impatti. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per garantire una gestione ottimale della temperatura e una lunga durata del sistema LED. Questo prodotto offre un flusso luminoso elevato di 16.068 lumen con una potenza assorbita di 90 W, garantendo un'efficienza luminosa di 179 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80 con temperatura colore di 4000 K. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto ad ambienti esterni e condizioni difficili, con un intervallo di temperatura di esercizio da -40 °C a 60 °C. La finitura in poliestere con verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con colore antracite RAL 7021. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida senza apertura, controllo automatico della temperatura con riarmo automatico, protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e valvola anticondensa. È disponibile anche una versione con gancio per installazione a sospensione. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr, con certificazioni CE e conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60529. L'etichetta energetica è di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Quark 3.7 - diffusore in vetro temperato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

150 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

90 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

179 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Apparecchio LED 90W 16068lm IP66 esterno vetro temperato RAL7021