Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33093200
Cod. Produttore
33093200
Cod. EAN
8012952179828

Informazioni di prodotto

QUARK 3.7 2880 LED 205W CLD RAL 7021
2880 Quark 3.7 è un diffusore di illuminazione a LED con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore e una lunga durata del prodotto. Il diffusore è realizzato in vetro temperato trasparente spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, adatto per ambienti con temperature da -40 °C a 40 °C. Il sistema LED integrato eroga un flusso luminoso di 33.208 lumen con potenza assorbita di 205 W e temperatura colore di 4000 K, assicurando un'illuminazione efficiente e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 80. La tensione di alimentazione è in corrente alternata (AC) con fattore di potenza superiore a 0,9 e classe di isolamento I. Il prodotto è verniciato con polvere di poliesteri stabilizzata ai raggi UV nel colore grafite (RAL 7021), con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. Dotato di connettore stagno per installazione rapida, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico, protezione contro fenomeni impulsivi e valvola anticondensa, è disponibile anche con accessori per sospensione e sensori opzionali per la gestione della luce. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Quark 3.7 - diffusore in vetro temperato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

150 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

205 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Diffusore LED Quark 3.7 205W 4000K IP66 Esterno Industriale