Descrizione del prodotto
Questo apparecchio di illuminazione LED è caratterizzato da un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente a shock termici e impatti, garantendo durabilità e affidabilità in ambienti industriali o esterni. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per assicurare un'efficace dissipazione del calore, preservando le prestazioni e la lunga durata del LED. La potenza assorbita è di 155 W con un flusso luminoso di 26.423 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, ideale per un'illuminazione neutra e uniforme. L'apparecchio è dotato di protezione IP66 contro polvere e acqua, resistenza agli urti IK08 e può operare in un range di temperatura da -40 °C a 50 °C. È equipaggiato con connettore stagno per un’installazione rapida, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. Il colore del corpo è grafite (RAL 7021) con trattamento superficiale in poliestere per resistere alla corrosione e agli agenti atmosferici, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0, con certificazioni CE e classe energetica C. Disponibile con accessori su richiesta per installazione sospesa e sensori di presenza o luminosità. Garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Quark 3.7 - diffusore in vetro temperato