Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53096100
Cod. Produttore
53096100
Cod. EAN
8012952074338

Informazioni di prodotto

QUADRO DIFF. 1816 JM-TS 150 CNR-L INOX
Questa unità elettrica è un quadro differenziale progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Il modello DS53096100 offre protezione affidabile contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire cortocircuiti e rischi di folgorazione. Costruito con materiali resistenti e componenti di alta qualità, il quadro è ideale per applicazioni civili e industriali che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: QUADRO DIFF. 1816 JM-TS 150 CNR-L Il catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Quadro differenziale 1816 JM-TS 150 CNR-L inox per impianti civili e industriali