› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan cassette a parete per reti informatiche

Quadro da parete BTnet 6U profondità 400 mm fianchi asportabili

Cod. Rexel BTIC9306P4LN
Cod. Produttore C9306P4LN
Cod. EAN 8005543743492

Informazioni principali

  • Tipo: Quadro da parete
  • Unità rack: 6U
  • Profondità: 400 mm
  • Fianchi: asportabili
  • Protezione: IP20 – IK08
  • Porta: vetro temperato
  • Colore: grigio RAL7035
  • Serie: BTNET

Descrizione del prodotto

Quadro da parete con profondità di 400 mm e altezza 6 unità rack, progettato per l’installazione e la protezione di apparecchiature elettriche e di rete. La struttura robusta è realizzata in metallo verniciato con finitura di alta qualità, mentre il frontale è dotato di porta in vetro trasparente con chiusura a chiave, che consente un facile accesso e una visualizzazione immediata dei componenti interni. Ideale per ambienti industriali e professionali, garantisce sicurezza, organizzazione e praticità nell’alloggiamento dei dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete BTnet 6 unità rack serie Linkeo - profondità 400 mm - con fianchi asportabili.Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono destinati alle infrastrutture digitali.Si tratta di armadietti metallici che garantiscono protezione IP20 –IK08.Hanno una porta in vetro temperato e sono di colore grigio RAL7035.La gamma si completa con kit di ventilazione, mensole e PDU (unità di distribuzione dell’energia). Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono compatibili anche con gli accessori per BTNET.

Caratteristiche tecniche

Serie

BTNET

Quadro da parete BTnet 6U profondità 400 mm fianchi asportabili
€ 214,20 x 1 pz.
(pz.)