› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan cassette a parete per reti informatiche

Quadro da parete BTnet 15U profondità 600 mm fianchi asportabili

Cod. Rexel BTIC9315P6LN
Cod. Produttore C9315P6LN
Cod. EAN 8005543743546

Informazioni principali

  • Profondità: 600 mm
  • Unità rack: 15U
  • Protezione: IP20 - IK08
  • Porta: vetro temperato
  • Colore: grigio RAL7035
  • Fianchi: asportabili
  • Serie: BTNET
  • Compatibilità: accessori BTNET

Descrizione del prodotto

Quadro di distribuzione BTicino da 15 unità rack con profondità di 600 mm, progettato per l’installazione a parete. Realizzato con materiali robusti e finiture di qualità, offre un ampio spazio interno per il montaggio e la gestione ordinata dei componenti elettrici. La porta anteriore trasparente con chiusura a chiave garantisce sicurezza e facile accesso ai dispositivi installati, mentre i fianchi laterali assicurano protezione e stabilità. Questo quadro è ideale per applicazioni professionali che richiedono un’organizzazione efficiente e una protezione affidabile degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete BTnet 15 unità rack serie Linkeo - profondità 600 mm - con fianchi asportabili.Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono destinati alle infrastrutture digitali.Si tratta di armadietti metallici che garantiscono protezione IP20 –IK08.Hanno una porta in vetro temperato e sono di colore grigio RAL7035.La gamma si completa con kit di ventilazione, mensole e PDU (unità di distribuzione dell’energia). Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono compatibili anche con gli accessori per BTNET.

Caratteristiche tecniche

Serie

BTNET

Quadro da parete BTnet 15U profondità 600 mm fianchi asportabili