› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan cassette a parete per reti informatiche

Quadro da parete BTnet 15U profondità 400 mm fianchi asportabili

Cod. Rexel BTIC9315P4LN
Cod. Produttore C9315P4LN
Cod. EAN 8005543743539

Informazioni principali

  • Profondità: 400 mm
  • Unità rack: 15U
  • Protezione: IP20 - IK08
  • Porta: vetro temperato
  • Colore: grigio RAL7035
  • Fianchi: asportabili
  • Serie: BTNET
  • Compatibilità: accessori BTNET

Descrizione del prodotto

Quadro BTNET da parete con profondità di 400 mm e capacità di 15 unità rack, progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato con struttura robusta e finiture di qualità, offre una porta frontale trasparente con chiusura a chiave per garantire sicurezza e facilità di accesso. Ideale per ambienti professionali che richiedono organizzazione e protezione dei componenti elettrici, assicurando funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete BTnet 15 unità rack serie Linkeo - profondità 400 mm - con fianchi asportabili.Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono destinati alle infrastrutture digitali.Si tratta di armadietti metallici che garantiscono protezione IP20 –IK08.Hanno una porta in vetro temperato e sono di colore grigio RAL7035.La gamma si completa con kit di ventilazione, mensole e PDU (unità di distribuzione dell’energia). Gli armadi da parete 19’’ Linkeo sono compatibili anche con gli accessori per BTNET.

Caratteristiche tecniche

Serie

BTNET

Quadro da parete BTnet 15U profondità 400 mm fianchi asportabili